TEHALIT - Flachwinkel zu Eckkanal EK 40x40mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK4004059016
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017411
Sonepar Artikelnummer
121068107
Hersteller Artikelnummer
EK4004059016
Hersteller Typ
EK4004059016
Hersteller Artikel Nr.:
EK4004059016
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


