TEHALIT - Flachwinkel zu LF 18x45mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF1804557035
Höhe - 18 mm
Breite - 45 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020756
Sonepar Artikelnummer
121068244
Hersteller Artikelnummer
LF1804557035
Hersteller Typ
LF1804557035
Hersteller Artikel Nr.:
LF1804557035
Höhe:
18 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.016 kg


