TEHALIT - Flachwinkel zu LFS 60x100mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS6010059016
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007528
Sonepar Artikelnummer
121068557
Hersteller Artikelnummer
LFS6010059016
Hersteller Typ
LFS6010059016
Hersteller Artikel Nr.:
LFS6010059016
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.409 kg


