Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - FW-Oberteil up/down EK 115x110 OT 80 vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - FW-Oberteil up/down EK 115x110 OT 80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS1151105A9016

  • Breite - 80 mm

  • Montageart - innenliegend

  • Oberflächenschutz - beschichtet

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740027014

Sonepar Artikelnummer

120993638

Hersteller Artikelnummer

BRS1151105A9016

Hersteller Typ

BRS1151105A9016

Hersteller Artikel Nr.:

BRS1151105A9016

Breite:

80 mm

Montageart:

innenliegend

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.085 kg

FW-Oberteil up/down Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß. Abdeckung für Flachwinkel up oder Flachwinkel down aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.