TEHALIT - Geraeteeinbaudose 2-fach, frontrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G2860
Anzahl der Einheiten - 2
Montageart der Dose - Front
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740220057
Sonepar Artikelnummer
120179699
Hersteller Artikelnummer
G2860
Hersteller Typ
G2860
Hersteller Artikel Nr.:
G2860
Anzahl der Einheiten:
2
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.077 kg


