Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Geraeteeinbaudose CEE

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Geraeteeinbaudose CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G2744

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740909501

Sonepar Artikelnummer

120214267

Hersteller Artikelnummer

G2744

Hersteller Typ

G2744

Hersteller Artikel Nr.:

G2744

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

60/67,5 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.139 kg

Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm. Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A zur C-Profil Befestigung, mit 4 Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen, für unterschiedliche Hersteller.