Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Geraeteeinbaudose CEE frontrastend

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Geraeteeinbaudose CEE frontrastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G2745

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012740909495

Sonepar Artikelnummer

120214280

Hersteller Artikelnummer

G2745

Hersteller Typ

G2745

Hersteller Artikel Nr.:

G2745

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

60/67,5 mm

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.134 kg

Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm. Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A zur frontrastenden Befestigung, mit 4 Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen, für unterschiedliche Hersteller.