TEHALIT - Gerätedose 2-f. Energie C-Profil Fremd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GLS55002
Anzahl der Einheiten - 2
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980210
Sonepar Artikelnummer
120892510
Hersteller Artikelnummer
GLS55002
Hersteller Typ
GLS55002
Hersteller Artikel Nr.:
GLS55002
Anzahl der Einheiten:
2
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.091 kg


