TEHALIT - Geräteeinbaudose C-Profil Daten Tehalit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GLT5010
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - offen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740871716
Sonepar Artikelnummer
120374012
Hersteller Artikelnummer
GLT5010
Hersteller Typ
GLT5010
Hersteller Artikel Nr.:
GLT5010
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.036 kg


