TEHALIT - Geräteeinbaudose C-Profil HxB 55x65 schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GLS5500
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740897006
Sonepar Artikelnummer
120397237
Hersteller Artikelnummer
GLS5500
Hersteller Typ
GLS5500
Hersteller Artikel Nr.:
GLS5500
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.055 kg


