TEHALIT - Geräteeinbaudose frontrastend Energie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GLT4001
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Front
Ausführung - geschlossen
Geräteart - mit Tragering/Tragebügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740869720
Sonepar Artikelnummer
120346151
Hersteller Artikelnummer
GLT4001
Hersteller Typ
GLT4001
Hersteller Artikel Nr.:
GLT4001
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.045 kg


