TEHALIT - Gerätetr OT SL20055 m Spiegel Dekor buch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20055932D2
Höhe Eckkanal - 115 mm
Breite Eckkanal - 20 mm
Höhe Kanalanschluss - 115 mm
Breite Kanalanschluss - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740851855
Sonepar Artikelnummer
120437060
Hersteller Artikelnummer
SL20055932D2
Hersteller Typ
SL20055932D2
Hersteller Artikel Nr.:
SL20055932D2
Höhe Eckkanal:
115 mm
Breite Eckkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
115 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.078 kg


