TEHALIT - Gerätetr-Techteil 2 STD SL 20x55 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200559409016
Höhe Sockelleistenkanal - 55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 2
Bestückung - Schutzkontaktsteckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017831
Sonepar Artikelnummer
121068611
Hersteller Artikelnummer
SL200559409016
Hersteller Typ
SL200559409016
Hersteller Artikel Nr.:
SL200559409016
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
2
Bestückung:
Schutzkontaktsteckdose
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.179 kg


