Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Geräteträger 1fach 45x45 LFF40/60110,vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Geräteträger 1fach 45x45 LFF40/60110,vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFF71H1109016

  • Oberteilbreite - 110 mm

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740013512

Sonepar Artikelnummer

121068504

Hersteller Artikelnummer

LFF71H1109016

Hersteller Typ

LFF71H1109016

Hersteller Artikel Nr.:

LFF71H1109016

Oberteilbreite:

110 mm

Anzahl der Einheiten:

1

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

120 mm

Breite der Öffnung:

45 mm

Höhe der Öffnung:

45 mm

Durchmesser Öffnung:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.068 kg

Geräteträger 1fach 45x45 mm LFF40/60110 verkehrsweiß