Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Geräteträger 60 mm für LFF40/60110 vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Geräteträger 60 mm für LFF40/60110 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFF71U1109016

  • Ausführung - Einzel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9016

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740013581

Sonepar Artikelnummer

121068507

Hersteller Artikelnummer

LFF71U1109016

Hersteller Typ

LFF71U1109016

Hersteller Artikel Nr.:

LFF71U1109016

Ausführung:

Einzel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.038 kg

Geräteträger 1 fach 60 mm für LFF40/60110 verkehrsweiß