TEHALIT - Geräteträger für UP-Einsätze hfr LFW vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA806099016
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017312
Sonepar Artikelnummer
121068060
Hersteller Artikelnummer
ATA806099016
Hersteller Typ
ATA806099016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA806099016
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
92 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
147 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.107 kg


