TEHALIT - Geräteträger-Oberteil SL 20x115 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL201159329016
Höhe Eckkanal - 115 mm
Breite Eckkanal - 20 mm
Höhe Kanalanschluss - 115 mm
Breite Kanalanschluss - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018708
Sonepar Artikelnummer
121068658
Hersteller Artikelnummer
SL201159329016
Hersteller Typ
SL201159329016
Hersteller Artikel Nr.:
SL201159329016
Höhe Eckkanal:
115 mm
Breite Eckkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
115 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.106 kg


