TEHALIT - Geräteträger-Oberteil SL 20x55 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200559329016
Höhe Eckkanal - 115 mm
Breite Eckkanal - 20 mm
Höhe Kanalanschluss - 115 mm
Breite Kanalanschluss - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017824
Sonepar Artikelnummer
121068610
Hersteller Artikelnummer
SL200559329016
Hersteller Typ
SL200559329016
Hersteller Artikel Nr.:
SL200559329016
Höhe Eckkanal:
115 mm
Breite Eckkanal:
20 mm
Höhe Kanalanschluss:
115 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.078 kg


