TEHALIT - Geräteträger uni design SL 20x80 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200809019016
Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740018081
Sonepar Artikelnummer
121068630
Hersteller Artikelnummer
SL200809019016
Hersteller Typ
SL200809019016
Hersteller Artikel Nr.:
SL200809019016
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.159 kg


