TEHALIT - Geräteträgerschürze zu SL 20x55mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20055A9016
Höhe Sockelleistenkanal - 55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Farbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK07
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740017947
Sonepar Artikelnummer
121068617
Hersteller Artikelnummer
SL20055A9016
Hersteller Typ
SL20055A9016
Hersteller Artikel Nr.:
SL20055A9016
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


