TEHALIT - Geräteträgerschürze zu SL 20x80 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20080A9016
Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Farbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK07
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740018395
Sonepar Artikelnummer
121068642
Hersteller Artikelnummer
SL20080A9016
Hersteller Typ
SL20080A9016
Hersteller Artikel Nr.:
SL20080A9016
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


