Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Gewindestange M10 Länge 1000mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Gewindestange M10 Länge 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSG1000

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874366

Sonepar Artikelnummer

121236491

Hersteller Artikelnummer

KTSG1000

Hersteller Typ

KTSG1000

Hersteller Artikel Nr.:

KTSG1000

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

1000 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.500 kg

Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 Länge 1000mm