TEHALIT - GT-Tech.teil SAT Enddose SL 20x55 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200559499016
Höhe Sockelleistenkanal - 55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - Antennenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017886
Sonepar Artikelnummer
121068615
Hersteller Artikelnummer
SL200559499016
Hersteller Typ
SL200559499016
Hersteller Artikel Nr.:
SL200559499016
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
Antennenanschluss
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.202 kg


