TEHALIT - IE Grundprofil Eckkanal 115x110 OT 80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS11511049016
Breite - 110 mm
Tiefe - 115 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740027007
Sonepar Artikelnummer
120993637
Hersteller Artikelnummer
BRS11511049016
Hersteller Typ
BRS11511049016
Hersteller Artikel Nr.:
BRS11511049016
Breite:
110 mm
Tiefe:
115 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.577 kg


