Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Inneneck-Abdeckung BRS OT 120 lichtgrau

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Inneneck-Abdeckung BRS OT 120 lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS1202I7035

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740219914

Sonepar Artikelnummer

120892390

Hersteller Artikelnummer

BRS1202I7035

Hersteller Typ

BRS1202I7035

Hersteller Artikel Nr.:

BRS1202I7035

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.086 kg

Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech in lichtgrau