Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Inneneck-Abdeckung BRS OT 120 verzinkt

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Inneneck-Abdeckung BRS OT 120 verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS1202IVERZ

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740219891

Sonepar Artikelnummer

120892391

Hersteller Artikelnummer

BRS1202IVERZ

Hersteller Typ

BRS1202IVERZ

Hersteller Artikel Nr.:

BRS1202IVERZ

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.086 kg

Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt