TEHALIT - Inneneck,BRP/BRAP 65170,hfr,verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP651704H9016
Breite - 170 mm
Tiefe - 65 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 85 .. 95 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740014786
Sonepar Artikelnummer
121068092
Hersteller Artikelnummer
BRP651704H9016
Hersteller Typ
BRP651704H9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP651704H9016
Breite:
170 mm
Tiefe:
65 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
85 .. 95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.131 kg


