TEHALIT - Inneneck,BRS100210,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS1002104VERZ
Breite - 210 mm
Tiefe - 100 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740220675
Sonepar Artikelnummer
120214787
Hersteller Artikelnummer
BRS1002104VERZ
Hersteller Typ
BRS1002104VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS1002104VERZ
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.263 kg


