TEHALIT - Inneneck,BRS65130,Stahlbl,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS6513047035
Breite - 130 mm
Tiefe - 68 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740216760
Sonepar Artikelnummer
120214876
Hersteller Artikelnummer
BRS6513047035
Hersteller Typ
BRS6513047035
Hersteller Artikel Nr.:
BRS6513047035
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.390 kg


