TEHALIT - Inneneck FWK 90 E60/E30 50x110 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69219016
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Innenhöhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019743
Sonepar Artikelnummer
120993679
Hersteller Artikelnummer
L69219016
Hersteller Typ
L69219016
Hersteller Artikel Nr.:
L69219016
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
13.240 kg


