TEHALIT - Inneneck FWK-Plus 100x250 verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP1002504VERZ
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 250 mm
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987806
Sonepar Artikelnummer
121236396
Hersteller Artikelnummer
FWKP1002504VERZ
Hersteller Typ
FWKP1002504VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP1002504VERZ
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.070 kg


