TEHALIT - Inneneck FWK-Plus 60x60 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP6006049016
Winkel - 90 °
Außenhöhe - 60 mm
Außenbreite - 60 mm
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740988001
Sonepar Artikelnummer
121236415
Hersteller Artikelnummer
FWKP6006049016
Hersteller Typ
FWKP6006049016
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP6006049016
Winkel:
90 °
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
60 mm
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
55 mm
Innenbreite:
55 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3025 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.021 kg


