TEHALIT - Inneneck PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB8013049016
Höhe - 82 mm
Breite - 130 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740011334
Sonepar Artikelnummer
121068137
Hersteller Artikelnummer
FB8013049016
Hersteller Typ
FB8013049016
Hersteller Artikel Nr.:
FB8013049016
Höhe:
82 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.800 kg


