TEHALIT - Inneneck zu LFS 40x60mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS400604VERZ
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023054
Sonepar Artikelnummer
121068534
Hersteller Artikelnummer
LFS400604VERZ
Hersteller Typ
LFS400604VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS400604VERZ
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.164 kg


