Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Isolationsabdeckung für LFF 60 Spur

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Isolationsabdeckung für LFF 60 Spur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFF79U

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - Datentechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740868846

Sonepar Artikelnummer

120214113

Hersteller Artikelnummer

LFF79U

Hersteller Typ

LFF79U

Hersteller Artikel Nr.:

LFF79U

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

Datentechnik

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.002 kg

Isolierdose 1 fach für Geräteträger LFF71U090/110