Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kabel Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, gs

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kabel Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GKWAD03006

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012740986793

Sonepar Artikelnummer

120892502

Hersteller Artikelnummer

GKWAD03006

Hersteller Typ

GKWAD03006

Hersteller Artikel Nr.:

GKWAD03006

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

600 mm

Leiterendenbehandlung:

unbehandelt

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9010

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

10 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

70 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.467778 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.097 kg

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz. Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.