Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kabelrückhalteklammer hfr für OT 80mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kabelrückhalteklammer hfr für OT 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRKL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Deckelmontage - Ja

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740911672

Sonepar Artikelnummer

120892330

Hersteller Artikelnummer

BRKL

Hersteller Typ

BRKL

Hersteller Artikel Nr.:

BRKL

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelmontage:

Ja

Oberteilbreite:

80 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

68 mm

Mit Potentialausgleich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.004 kg

Kabelrückhalteklammer Bolzen oder Trennwand Oberteil 80mm halogenfrei. Leitungsrückhalteklammer zur Montage auf Trennwand BRHT.