TEHALIT - Kabelrückhalteklammerbolzen hfr, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRTB
Werkstoff - Kunststoff
Deckelmontage - Ja
Oberteilbreite - 80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740911696
Sonepar Artikelnummer
120892454
Hersteller Artikelnummer
BRTB
Hersteller Typ
BRTB
Hersteller Artikel Nr.:
BRTB
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
Ja
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


