Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kanalabzweigdose 10/4mm² Front

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kanalabzweigdose 10/4mm² Front

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GKEV03WK02

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - sonstige

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740002561

Sonepar Artikelnummer

121389168

Hersteller Artikelnummer

GKEV03WK02

Hersteller Typ

GKEV03WK02

Hersteller Artikel Nr.:

GKEV03WK02

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

sonstige

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.290 kg

Abzweigdose für Brüstungskanäle 2x 5G10mm² + 1x5G4mm² Frontrastend