Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kanalabzweigdose 4/2.5mm² C-Profil

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kanalabzweigdose 4/2.5mm² C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GKVD26WK01

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - sonstige

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740002981

Sonepar Artikelnummer

121389171

Hersteller Artikelnummer

GKVD26WK01

Hersteller Typ

GKVD26WK01

Hersteller Artikel Nr.:

GKVD26WK01

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

sonstige

Ausführung:

offen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.190 kg

Abzweigdose für Brüstungskanäle 2x 5G2.5/4mm² + 6x 3G1.5/2.5mm² C-Profil