TEHALIT - Kanaleinbauverteiler 12TE Winsta C-Prof.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GKEV12WA01
Montageart - Kabelkanal
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740003247
Sonepar Artikelnummer
121389169
Hersteller Artikelnummer
GKEV12WA01
Hersteller Typ
GKEV12WA01
Hersteller Artikel Nr.:
GKEV12WA01
Montageart:
Kabelkanal
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
Zylinder
Einbautiefe:
52 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Einbaubreite:
450 mm
Innentiefe:
52 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
130 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.842 kg


