TEHALIT - Kanaleinbauverteiler 3TE Winsta Front

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GKEV03WA01
Montageart - sonstige
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740002547
Sonepar Artikelnummer
121389166
Hersteller Artikelnummer
GKEV03WA01
Hersteller Typ
GKEV03WA01
Hersteller Artikel Nr.:
GKEV03WA01
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
60 mm
Einbauhöhe:
58 mm
Einbaubreite:
218 mm
Innentiefe:
56 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
58 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.230 kg


