Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kanalschere, Schnittlaenge 85 mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kanalschere, Schnittlaenge 85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L5561

  • Ausführung - sonstige

  • Schneide - glatt

  • Länge - 240 mm

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740839327

Sonepar Artikelnummer

120042569

Hersteller Artikelnummer

L5561

Hersteller Typ

L5561

Hersteller Artikel Nr.:

L5561

Ausführung:

sonstige

Schneide:

glatt

Länge:

240 mm

Mit Drahtschneider:

Nein

Länge der Klinge:

85 mm

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82015000

Gewicht:

0.400 kg

Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm. Spezialwerkzeuge für Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme.