TEHALIT - Kaschierung SL20055 graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2005579011
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740894265
Sonepar Artikelnummer
120215579
Hersteller Artikelnummer
SL2005579011
Hersteller Typ
SL2005579011
Hersteller Artikel Nr.:
SL2005579011
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


