Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Keystone Einsatz Blind

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Keystone Einsatz Blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMKBLIND

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740981651

Sonepar Artikelnummer

120471154

Hersteller Artikelnummer

GMKBLIND

Hersteller Typ

GMKBLIND

Hersteller Artikel Nr.:

GMKBLIND

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.003 kg

Keystone Einsatz blind, für Montagerahmen Keystone, hfr. Keystone Blindmodul aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.