Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Keystone Einsatz BNC Bu-Bu 0.2m weiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Keystone Einsatz BNC Bu-Bu 0.2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMKBNCWS

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740868204

Sonepar Artikelnummer

120892512

Hersteller Artikelnummer

GMKBNCWS

Hersteller Typ

GMKBNCWS

Hersteller Artikel Nr.:

GMKBNCWS

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0.2 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.022 kg

Keystone Einsatz BNC Buchse-Buchse weiß, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr