Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Keystone Einsatz Klinke 3.5mm->RCA 0.2m

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Keystone Einsatz Klinke 3.5mm->RCA 0.2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMKAUDIO2

  • Anschluss 1 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740868198

Sonepar Artikelnummer

120892511

Hersteller Artikelnummer

GMKAUDIO2

Hersteller Typ

GMKAUDIO2

Hersteller Artikel Nr.:

GMKAUDIO2

Anschluss 1:

Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0.2 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Keystone Einsatz Klinke 3.5mm auf 2xRCA, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr