Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Keystone Einsatz RJ12

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Keystone Einsatz RJ12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMKRJ12

  • Anschluss 1 - RJ12 6(6)

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - RJ12 6(6)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740981668

Sonepar Artikelnummer

120892516

Hersteller Artikelnummer

GMKRJ12

Hersteller Typ

GMKRJ12

Hersteller Artikel Nr.:

GMKRJ12

Anschluss 1:

RJ12 6(6)

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

RJ12 6(6)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Keystone Einsatz RJ12, für Montagerahmen Keystone, hfr. Keystone Anschlusseinheit RJ12, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.