Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Keystone Einsatz Stereo Klinke 3.5mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Keystone Einsatz Stereo Klinke 3.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GMKAUDIO1

  • Anschluss 1 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740981644

Sonepar Artikelnummer

120471153

Hersteller Artikelnummer

GMKAUDIO1

Hersteller Typ

GMKAUDIO1

Hersteller Artikel Nr.:

GMKAUDIO1

Anschluss 1:

Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0.2 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.021 kg

Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr. Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm, mit 0.2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.