TEHALIT - Keystone Einsatz USB2 Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GMKUSB2A
Anschluss 1 - USB
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 2 - USB
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740981873
Sonepar Artikelnummer
120471160
Hersteller Artikelnummer
GMKUSB2A
Hersteller Typ
GMKUSB2A
Hersteller Artikel Nr.:
GMKUSB2A
Anschluss 1:
USB
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
USB
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0.2 m
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.025 kg


